INA PASEY 12 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:PASEY12-XL
Rubix:03120596
Fabrikant:0009492480000
EAN:4012802802245
INA PASEY 12 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95 mm
Ashoogte30,2 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA PASEY 12 XL KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden PASEY, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met grub schroeven in binnenring, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95 mm
Ashoogte30,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager22 mm
Buitendiameter57 mm
Hoogte57 mm
Lengte125 mm
Seriepasey..-xl
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
Breedte30 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,86 excl. BTW
/ stuk
48,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden