NTN KR 19 FLL/D0H/L588 NOKROL
NTN - Naaldlager - KR19FLLD0H/L588
Zie technische informatieZie documentenReferenties
NTN:KR19FLLD0H/L588
Rubix:A0485699
EAN:4547359803396


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
Documenten
Productdetails : NTN KR 19 FLL/D0H/L588 NOKROL
Naaldlager, nokvolger, met kooi, sleuf voor schroevendraaier, oliegat, dubbelzijdige afdichting, cilindrische buitenring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x19x32 mm |
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Serie | kr |
| Materiaal | staal |
| Dyn. belasting | 4,75 N |
| Norm | ISO 15 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4750 N |
| Aangepaste tariefcode | 83022000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,76 excl. BTW
/ stuk
€ 43,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen