NTN NA 4906 R NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NA4906R

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NA4906R
Rubix:A0483905
EAN:4547359113150
NTN NA 4906 R NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NA 4906 R NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)47x47x17 mm
Logistiek gewicht108 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte17 mm
Seriena4900
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r35500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,01 excl. BTW
/ stuk
30,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen