Referenties
INA:NA6910-ZW-XL-C3
Rubix:03113329
Fabrikant:0507442240030
EAN:4012802498011

Productdetails : INA NA 6910 ZW/XL/C3 NAALDLAGER
Naaldlager NA69..-ZW, serie 69, dubbele rij
Naaldlagers NA69..-ZW, afmetingsreeks 69, dubbele rij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 514 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Serie | na69..-zw-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 139000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 82000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,13 excl. BTW
/ stuk
€ 202,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
