Referenties
INA:RNA4852-XL
Rubix:03119295
Fabrikant:0507674290000
EAN:4054366701213

Productdetails : INA RNA 4852 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Radial roller bearing RNA..-XL
Kegellager RNA..-XL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60x320x320 mm |
| Logistiek gewicht | 5800 g |
| Binnendiameter | 285 mm |
| Buitendiameter | 320 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 860 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1160000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 415000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.038,82 excl. BTW
/ stuk
€ 3.676,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen