Referenties
INA:NA4909-XL-C3
Rubix:A0693634
Fabrikant:0506511530030
EAN:4012802732467

Productdetails : INA NA 4909 XL/C3 NAALDLAGER
Sterke punten
Lager met standaard binnenring. Gereduceerde radiale speling. X-Life (XL) serie, geoptimaliseerde loopbanen. Hogere belastbaarheid en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 276 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Serie | na49 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 73000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 51000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,76 excl. BTW
/ stuk
€ 92,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
