Referenties
INA:RNAO50X65X40
Rubix:03119348
Fabrikant:0000057460000
EAN:4012801181402

Productdetails : INA RNAO 50X65X40 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Ina rnao 50x65x40 naaldlager zonder binnenring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x65x65 mm |
| Logistiek gewicht | 355 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Serie | rnao..-zw-asr1 |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 334,11 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 404,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
