Referenties
NTN:NA4922
Rubix:A0486308
EAN:4547359113488



Productdetails : NTN NA 4922 NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 150x150x40 mm |
| Logistiek gewicht | 2142 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Serie | na4900 |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 279000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 131000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 236,22 excl. BTW
/ stuk
€ 285,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen