Referenties
INA:NAO30X47X16
Rubix:03118052
Fabrikant:0000108120000
EAN:4012802710373

Productdetails : INA NAO 30X47X16 NAALDLAGER
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 109 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | nao |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,11 excl. BTW
/ stuk
€ 99,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen