Referenties
SKF:RNA 4822
Rubix:03053285
Fabrikant:21268
EAN:7316570968873

Productdetails : SKF RNA 4822 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 670 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | rna |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 3400 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 232 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 93,5 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 304,82 excl. BTW
/ stuk
€ 368,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen