NTN IR 17X22X16 BINNENRING

NTN Naaldlager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:1R17X22X16
Rubix:A0484155
EAN:4547359250817
NTN IR 17X22X16 BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN IR 17X22X16 BINNENRING


Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x22x16 mm
Logistiek gewicht27 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte16 mm
Serieir
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,97 excl. BTW
/ stuk
7,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen