INA NK 9/16 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie
Referenties
INA:NK9/16-TV-XL
Rubix:03118184
Fabrikant:0507532820000
EAN:4012802733358
INA NK 9/16 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 9/16 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x16x16 mm
Logistiek gewicht13 g
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte16 mm
Serienk..-tv-xl
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental23900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr6600 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,87 excl. BTW
/ stuk
19,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen