Referenties
NTN:NA5914
Rubix:03134394
EAN:4547359113808



Productdetails : NTN NA 5914 NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 100x100x40 mm |
| Logistiek gewicht | 1040 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Serie | na5900 |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 187000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 103000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,42 excl. BTW
/ stuk
€ 126,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen