Referenties
NTN:1R15X20X12
Rubix:A0484165
EAN:4547359250534

Documenten
Productdetails : NTN IR 15X20X12 BINNENRING
Sterke punten
Naaldlagers zijn compacte oplossingen met diverse ontwerpen, in staat zeer hoge radiale belastingen te dragen in een compacte behuizing.
Meer dan 50 jaar ervaring in ontwerp en productie.
Onbetwiste marktleider in Japan en nummer 2 wereldwijd voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers worden elk jaar geproduceerd
Bus « Premium shell » HK…F met een levensduur x3.
Meer dan 50 jaar ervaring in ontwerp en productie.
Onbetwiste marktleider in Japan en nummer 2 wereldwijd voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers worden elk jaar geproduceerd
Bus « Premium shell » HK…F met een levensduur x3.
Toepassingen
U vindt bijna altijd naaldlagers in versnellingsbakken, voertuigtransmissies of verpakkingsmachines, bijvoorbeeld.
Verbrandingsmotoren
Auto's en motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en apparatuur
Verbrandingsmotoren
Auto's en motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en apparatuur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Serie | 1r |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,39 excl. BTW
/ stuk
€ 6,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen