INA HK 0408 B NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie
Referenties
INA:HK0408-B
Rubix:03112586
Fabrikant:0011980250000
EAN:4012801260053
INA HK 0408 B NAALDHULS
Technische samenvatting
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter8 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 0408 B NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x8x8 mm
Logistiek gewicht2 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter8 mm
Breedte8 mm
Seriehk..-b
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental38500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1310 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1780 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,34 excl. BTW
/ stuk
6,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen