Referenties
SKF:NKI 70/25
Rubix:03052606
Fabrikant:14312
EAN:7316577712554



Productdetails : SKF NKI 70/25 NAALDLAGER
Sterke punten
- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Scheidbaar ontwerp
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Scheidbaar ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x95x95 mm |
| Logistiek gewicht | 502 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Serie | nki |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 5000 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 127 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 56,1 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,69 excl. BTW
/ stuk
€ 187,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
