INA HN 1816 NAALDHULS VOLNAALDIG

Getrokken naaldlager met open uiteinde

Zie technische informatie

Referenties

INA:HN1816
Rubix:03114551
Fabrikant:0000368540000
EAN:4054364228439
INA HN 1816 NAALDHULS VOLNAALDIG

Technische samenvatting

Binnendiameter18 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HN 1816 NAALDHULS VOLNAALDIG


Naaldlagers met getrokken lagercup en open uiteinden HN, volledige aanvulling naaldrolset, aan DIN 618-1/ISO 3245
Drawn cup needle roller bearings with open ends HN, full complement needle roller set

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20 g
Binnendiameter18 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte16 mm
Seriehn
Referentietoerental7500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r32500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr17000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 12,26 excl. BTW
/ stuk
€ 14,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen