Referenties
INA:NA6910-ZW-XL
Rubix:03113328
Fabrikant:0507442240000
EAN:4012802216400

Productdetails : INA NA 6910 ZW/XL NAALDLAGER
Naaldlager NA69..-ZW, serie 69, dubbele rij
Naaldlagers NA69..-ZW, afmetingsreeks 69, dubbele rij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 514 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Serie | na69..-zw-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 4400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 139000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 82000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 501,21 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 606,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden