NTN NK 12/12 + IR 9X12X12 NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK12/12+1R9X12X12

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK12/12+1R9X12X12
Rubix:A0483852
EAN:4547359127423
NTN NK 12/12 + IR 9X12X12 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 12/12 + IR 9X12X12 NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbele zijplaten, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x19x12 mm
Logistiek gewicht22 g
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte12 mm
Serienk
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,37 excl. BTW
/ stuk
12,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen