INA RNAO 70X90X30 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NKS

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNAO70X90X30
Rubix:03119355
Fabrikant:0000059080000
EAN:4012801601948
INA RNAO 70X90X30 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNAO 70X90X30 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x90x90 mm
Logistiek gewicht499 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte30 mm
Seriernao
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
197,70 excl. BTW
/ stuk
239,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen