INA NK 55/25 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie
Referenties
INA:NK55/25-XL
Rubix:03113472
Fabrikant:0507544080000
EAN:4012802273878
INA NK 55/25 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 55/25 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x68x68 mm
Logistiek gewicht192 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte25 mm
Serienk..-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental4850 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r82000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr45500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,24 excl. BTW
/ stuk
70,47 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden