INA NK 73/25 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie
Referenties
INA:NK73/25-XL
Rubix:03113500
Fabrikant:0507546020000
EAN:4012802701029
INA NK 73/25 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter73 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 73/25 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x90x90 mm
Logistiek gewicht303 g
Binnendiameter73 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte25 mm
Serienk..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental3900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r100000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr60000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
100,46 excl. BTW
/ stuk
121,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen