Referenties
NTN:NA4903LL/3AS
Rubix:A0483911
EAN:4547359113068

Productdetails : NTN NA 4903 LL/3AS NAALDLAGER
NTN - Naaldlager - NA4903LL/3AS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x30x13 mm |
| Logistiek gewicht | 46 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Serie | na4900 |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,35 excl. BTW
/ stuk
€ 28,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen