SKF NK 7/10 TN NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:NK 7/10 TN
Rubix:03052541
Fabrikant:14232
EAN:7316577012449
SKF NK 7/10 TN NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter14 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NK 7/10 TN NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Sterke punten

- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x14x14 mm
Logistiek gewicht7 g
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter14 mm
Breedte10 mm
Serienk
Kokerpolyamide
Referentietoerental32000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2810 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,97 excl. BTW
/ stuk
18,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden