Referenties
NTN:1R45X50X35
Rubix:A0484205
EAN:4547359252637

Documenten
Productdetails : NTN IR 45X50X35 BINNENRING
Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x50x35 mm |
| Logistiek gewicht | 116 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Serie | ir |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,16 excl. BTW
/ stuk
€ 15,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen