INA RNA 6907 ZW/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Radiaal rollager

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNA6907-ZW-XL
Rubix:03114020
Fabrikant:0507435890000
EAN:4012802299403
INA RNA 6907 ZW/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter42 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 6907 ZW/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager RNA69..-ZW, afmeting serie 69, dubbele rij
Naaldlagers RNA69..-ZW, maatserie 69, dubbele rij

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)36x55x55 mm
Logistiek gewicht198 g
Binnendiameter42 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte36 mm
Serierna69..-zw-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental5700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r86000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr54000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
81,32 excl. BTW
/ stuk
98,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen