INA HFL 0822 VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER

HFL-vrijloopkoppelingen met rollagering of kogellagering, staalveren

Zie technische informatie
Referenties
INA:HFL0822-L564
Rubix:03115290
Fabrikant:0015854870962
EAN:4012802369571
INA HFL 0822 VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HFL 0822 VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER


HFL-vrijloopkoppelingen met rollagering of kogellagering, staalveren
Drawn cup roller clutch HFL, with bearing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6,2 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte22 mm
Seriehfl
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3950 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3650 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84836080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,47 excl. BTW
/ stuk
38,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen