INA NA 6905 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NA6905-XL
Rubix:03113318
Fabrikant:0507441780000
EAN:4012802702729
INA NA 6905 XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 6905 XL NAALDLAGER


Naaldlager NA69, serie 49, volgens DIN 617/ISO 1206
Naaldlager NA69..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x42x42 mm
Logistiek gewicht160 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte30 mm
Seriena69..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental7700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r59000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr44000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
75,93 excl. BTW
/ stuk
91,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen