NTN NK 19/16 R + IR 15X19X16 NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK19/16R+1R15X19X16

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK19/16R+1R15X19X16
Rubix:A0483838
EAN:4547359127799
NTN NK 19/16 R + IR 15X19X16 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter27 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 19/16 R + IR 15X19X16 NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)27x27x16 mm
Logistiek gewicht43 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter27 mm
Breedte16 mm
Serienk
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r17400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13300 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,22 excl. BTW
/ stuk
16,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen