INA NKIS 70 NAALDLAGER

Naaldlager NKS

Zie technische informatie
Referenties
INA:NKIS70
Rubix:03118610
Fabrikant:0000080790000
EAN:4012802059960
INA NKIS 70 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NKIS 70 NAALDLAGER


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearing NKIS, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x100x100 mm
Logistiek gewicht680 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte28 mm
Serienkis
Materiaalstaal
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r133000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr75000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
266,76 excl. BTW
/ stuk
322,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen