INA HK 4512 B NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie
Referenties
INA:HK4512-B
Rubix:03116558
Fabrikant:0068100550000
EAN:4012802445442
INA HK 4512 B NAALDHULS
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 4512 B NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x52x52 mm
Logistiek gewicht33 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte12 mm
Seriehk..-b
Materiaalstaal
Referentietoerental4500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r27500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14900 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,95 excl. BTW
/ stuk
21,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen