NTN IR 45X55X22 BINNENRING

NTN - Naaldlager - 1R45X55X22

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:1R45X55X22
Rubix:A0484202
EAN:4547359252750
NTN IR 45X55X22 BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN IR 45X55X22 BINNENRING


NTN - Naaldlager - 1R45X55X22

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)55x55x22 mm
Logistiek gewicht146 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte22 mm
Serieir
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,41 excl. BTW
/ stuk
16,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen