NTN NK 24/20 R NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK24/20R

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK24/20R
Rubix:A0484245
EAN:4547359127980
NTN NK 24/20 R NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter24 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 24/20 R NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)32x32x20 mm
Logistiek gewicht42 g
Binnendiameter24 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte20 mm
Serienk
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r28800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr18600 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,97 excl. BTW
/ stuk
15,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen