SKF RNA 6917 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:RNA 6917
Rubix:03053354
Fabrikant:21360
EAN:7316577117366
SKF RNA 6917 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte63 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF RNA 6917 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)63x120x120 mm
Logistiek gewicht1200 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte63 mm
Serierna
Kokerstaal
Referentietoerental4000 rpm
Aantal rijen2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r425 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr165 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 349,37 excl. BTW
/ stuk
€ 422,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen