NTN NK 38/30 R NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK38/30R
Rubix:A0483805
EAN:4547359128550
NTN NK 38/30 R NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter38 mm
Buitendiameter48 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 38/30 R NAALDLAGER


Waar compactheid vereist is, waar betrouwbaarheid en duurzaamheid hoge eisen stellen, heeft NTN de oplossing in haar assortiment naaldlagers. Met meer dan 320 miljoen geproduceerde eenheden per jaar en meer dan 50 jaar samenwerking met original equipment manufacturers (OEM's) heeft NTN de knowhow verworven waar duizenden klanten vandaag al van profiteren.

Naaldlager, volle ring, zonder binnenring, zijdelingse kragen, vetgat

Sterke punten

Naaldlagers zijn compacte oplossingen in verschillende ontwerpen, geschikt voor zeer hoge radiale belastingen in een kleine behuizing.
Meer dan 50 jaar ervaring in ontwerp en productie.
Onbetwiste marktleider in Japan en nummer 2 wereldwijd voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers geproduceerd per jaar
Premium shell HK...F met x3 levensduur.

Toepassingen

Naaldlagers vind je bijna altijd terug in bijvoorbeeld versnellingsbakken, voertuigtransmissies of verpakkingsmachines.
Warmtemotoren
Motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en apparaten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter38 mm
Buitendiameter48 mm
Breedte30 mm
Serienk
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r73000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr37500 N
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,60 excl. BTW
/ stuk
29,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen