INA NA 4904 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NA4904-XL
Rubix:03113232
Fabrikant:0506595700000
EAN:4012802193343
INA NA 4904 XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 4904 XL NAALDLAGER


Naaldlager NA49..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen

Sterke punten

Lager met standaard binnenring. Gereduceerde radiale speling. X-Life (XL) serie, geoptimaliseerde loopbanen. Hogere belastbaarheid en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x37x37 mm
Logistiek gewicht76 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte17 mm
Seriena49..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental9600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r25500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr23700 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,98 excl. BTW
/ stuk
49,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen