Referenties
NTN:1R12X15X16
Rubix:A0484176
EAN:4547359477993

Documenten
Productdetails : NTN IR 12X15X16 BINNENRING
NTN - Naaldlager - 1R12X15X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x15x16 mm |
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | ir |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,37 excl. BTW
/ stuk
€ 5,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen