SKF NKIS 45 NAALDLAGER

Naaldlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NKIS 45
Rubix:03052655
Fabrikant:14379
EAN:7316570179545
SKF NKIS 45 NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NKIS 45 NAALDLAGER


Eenrijige naaldlagers zijn lagers met cilindervormige rollen die een kleine diameter hebben in verhouding tot hun lengte. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Scheidbaar ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x72x72 mm
Logistiek gewicht336 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte22 mm
Serienkis
Kokerstaal
Referentietoerental7000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r78 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr44,6 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 96,46 excl. BTW
/ stuk
€ 116,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen