Referenties
INA:NK25/16-XL
Rubix:03113408
Fabrikant:0507540840000
EAN:4012802701302

Productdetails : INA NK 25/16 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x33x33 mm |
| Logistiek gewicht | 33 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 33 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 9800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 22400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16800 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 148,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen