INA RNA 4906 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager RNA49

Zie technische informatie

Referenties

INA:RNA4906-XL
Rubix:03113952
Fabrikant:0506604700000
EAN:4012802732580
INA RNA 4906 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 4906 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager RNA49, conform DIN 617/ISO 1206. Geen binnenring.
Radial roller bearing RNA..-XL

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x47x47 mm
Logistiek gewicht70 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte17 mm
Serierna..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental6400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r35500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr28500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
€ 39,55 excl. BTW
/ stuk
€ 47,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden