INA HK 6032 NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie
Referenties
INA:HK6032
Rubix:03112800
Fabrikant:0002826500000
EAN:4012802101140
INA HK 6032 NAALDHULS
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 6032 NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearing open end HK, single row, with cage

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)32x68x68 mm
Logistiek gewicht136 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte32 mm
Seriehk
Materiaalstaal
Referentietoerental3300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r135000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr53000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
184,65 excl. BTW
/ 5 stuks
223,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen