Referenties
INA:NKIS65-A
Rubix:03113732
Fabrikant:0007721000000
EAN:4012802059953

Productdetails : INA NKIS 65 A NAALDLAGER
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Radial roller bearing NKIS..-A
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x95x95 mm |
| Logistiek gewicht | 642 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Serie | nkis..-a |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 3700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 123000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 71000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,48 excl. BTW
/ stuk
€ 217,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen