Referenties
INA:NA6904-XL
Rubix:03113316
Fabrikant:0507441600000
EAN:4012802251616

Productdetails : INA NA 6904 XL NAALDLAGER
Naaldlager NA69, serie 49, volgens DIN 617/ISO 1206
Radiaal rollager NA..-XL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x37x37 mm |
| Logistiek gewicht | 137 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | na..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 9200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 51000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 40500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 277,08 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 335,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen