INA NA 4826 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NA4826-XL
Rubix:03113186
Fabrikant:0507684840000
EAN:4047643115582
INA NA 4826 XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter165 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 4826 XL NAALDLAGER


Naaldlager NA. . -XL, eenrijig, met binnenring, buitenring met 2 planken.
Naaldlager NA..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x165x165 mm
Logistiek gewicht1781 g
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter165 mm
Breedte35 mm
Seriena48..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental2000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r310000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr134000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
535,03 excl. BTW
/ stuk
647,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen