NTN NK 32/20 R + IR 28X32X20 NAALDLAGER
NTN - Naaldlager - NK32/20R+1R28X32X20
Zie technische informatieReferenties
NTN:NK32/20R+1R28X32X20
Rubix:A0483810
EAN:4547359128383



Productdetails : NTN NK 32/20 R + IR 28X32X20 NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42x42x20 mm |
| Logistiek gewicht | 92 g |
| Binnendiameter | 28 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | nk |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 37500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 23500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,76 excl. BTW
/ stuk
€ 23,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen