Referenties
INA:NA4905-RSR-XL
Rubix:03117940
Fabrikant:0507738280000
EAN:4012802701630

Productdetails : INA NA 4905 RSR/XL NAALDLAGER
Naaldlager NA49..-RSR, Type 49, enkelzijdige lipafdichting
Naaldlager NA49..-RSR, afmetingsserie 49, afdichting aan één zijde
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x42x42 mm |
| Logistiek gewicht | 91 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Serie | na49..-2rsr-xl |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 24200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21800 N |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,13 excl. BTW
/ stuk
€ 65,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen