INA NA 4838 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NA4838-XL
Rubix:03113200
Fabrikant:0507685490000
EAN:4047643203890
INA NA 4838 XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter190 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 4838 XL NAALDLAGER


Naaldlager NA. . -XL, eenrijig, met binnenring, buitenring met 2 planken.
Naaldlager NA..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x240x240 mm
Logistiek gewicht5512 g
Binnendiameter190 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte50 mm
Seriena48..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental1350 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r690000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr255000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.517,08 excl. BTW
/ stuk
1.835,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen