INA NA 4909-2RSR/XL NAALDLAGER

Naaldlager NA49.. -2RSR

Zie technische informatie
Referenties
INA:NA4909-2RSR-XL
Rubix:03113268
Fabrikant:0507752510000
EAN:4012802216943
INA NA 4909-2RSR/XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 4909-2RSR/XL NAALDLAGER


Naaldlager met enkele rij randen bestaande uit een gepolijste buitenring met randen, een naaldkrans en een uitneembare binnenring. Gebruikstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C. Afgedicht door wrijvende afdichtingslip aan beide zijden.
Needle roller bearings NA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23x68x68 mm
Logistiek gewicht290 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte23 mm
Seriena49..-2rsr-xl
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r59000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
96,45 excl. BTW
/ stuk
116,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen