INA NKI 140/32 NAALDLAGER

Naaldlager NKS

Zie technische informatie
Referenties
INA:NKI140/32
Rubix:03118190
Fabrikant:0000074980000
EAN:4012802132557
INA NKI 140/32 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NKI 140/32 NAALDLAGER


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)32x180x180 mm
Logistiek gewicht2058 g
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte32 mm
Serienki
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.155,09 excl. BTW
/ stuk
1.397,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen