Referenties
INA:HFL0615-R-L564
Rubix:A0693702
Fabrikant:0001172260962
EAN:4012802844610

Productdetails : INA HFL 0615 R/L564 VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER
Getrokken Cup roller koppelingen HFL, met een gladde of rollende lagerarrangement, stalen veren, geribbelde buitenring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Serie | hfl..-r |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,96 excl. BTW
/ stuk
€ 41,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen